Grinding wheels
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
Grinding wheels
9Q372886
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
Mola Tyrolit 150 x 20 x 32
Aggiungi come preferito
Numero articolo
9Q372886
Altezza
20
Diametro del disco (mm)
150
Granulazione
46
Adatto per metallo
SÌ
Diametro del foro
32
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Altezza
20
Diametro del disco (mm)
150
Granulazione
46
Adatto per metallo
SÌ
Diametro del foro
32
Tipo di particelle
Carburo di silicio
Marchio
Tyrolit
Type
Bench Grinding Wheel
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
Una specifica di taglio pulito sviluppata internamente per le mole da banco consente la rettifica di metalli non ferrosi come alluminio, leghe di base di alluminio, bronzo, rame, leghe di rame e titanio. Il carburo di silicio di alta qualità consente di rettificare e sbavare i pezzi senza fatica. Grazie al minimo intasamento della mola, i tempi di ravvivatura sono ridotti e i cicli di ravvivatura prolungati.
Numeri di articolo
Numero articolo
9Q372886
EAN
9003172027968
UBB
500683320500
UNSPSC
27112700
Nr articolo produttore
34287483