Grinding wheels
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
Grinding wheels
8L596804
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
Mola Tyrolit 150 x 20 x 32
Aggiungi come preferito
Numero articolo
8L596804
Altezza
20
Diametro del disco (mm)
150
Granulazione
60
Adatto per acciaio inox
SÌ
Adatto per acciaio
SÌ
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Altezza
20
Diametro del disco (mm)
150
Granulazione
60
Adatto per acciaio inox
SÌ
Adatto per acciaio
SÌ
Diametro del foro
32
Tipo di particelle
Carburo di silicio
Marchio
Tyrolit
Type
Bench Grinding Wheel
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
Quando si affilano utensili in carburo massiccio o in carburo di tungsteno, si devono usare solo mole con specifiche in carburo di silicio. Grazie alla loro speciale forma della grana, è possibile ottenere buoni risultati anche su pezzi estremamente duri. Questa mola può essere utilizzata anche per la ghisa. Un set di bussole di riduzione è incluso nella confezione o può essere riordinato.
Numeri di articolo
Numero articolo
8L596804
EAN
9003174503286
UBB
500683109325
UNSPSC
27112700
Nr articolo produttore
450328