Grinding wheels
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
Grinding wheels
7V565811
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
Mola Tyrolit 150 x 20 x 32
Aggiungi come preferito
Numero articolo
7V565811
Altezza
20
Diametro del disco (mm)
150
Granulazione
46
Adatto per acciaio
SÌ
Diametro del foro
32
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Altezza
20
Diametro del disco (mm)
150
Granulazione
46
Adatto per acciaio
SÌ
Diametro del foro
32
Tipo di particelle
Corundum
Marchio
Tyrolit
Type
Bench Grinding Wheel
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
Questa mola è preferibile per la rettifica e l'affilatura di acciai sensibili alla temperatura e di utensili in HSS. L'uso dell'ossido di alluminio consente di ottenere una rettifica particolarmente fredda, in modo che il pezzo non sia sottoposto a un carico termico aggiuntivo. Offriamo un'ampia gamma di dimensioni per coprire le applicazioni più comuni. Un set di bussole di riduzione è incluso nella confezione o può essere riordinato.
Numeri di articolo
Numero articolo
7V565811
EAN
9003170026970
UBB
500683020530
UNSPSC
27112700
Nr articolo produttore
2697