Grinding wheels
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
Grinding wheels
3C850733
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
Mola Tyrolit 150 x 20 x 32
Aggiungi come preferito
Numero articolo
3C850733
Altezza
20
Diametro del disco (mm)
150
Granulazione
800
Adatto per acciaio inox
SÌ
Adatto per acciaio
SÌ
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Altezza
20
Diametro del disco (mm)
150
Granulazione
800
Adatto per acciaio inox
SÌ
Adatto per acciaio
SÌ
Adatto per metallo
SÌ
Diametro del foro
32
Tipo di particelle
Carburo di silicio
Marchio
Tyrolit
Type
Sharpening Wheel
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
Questo prodotto è stato sviluppato appositamente per l'affilatura dei whittler. La dimensione della grana e il sistema di legatura su misura consentono di ottenere un'affilatura particolarmente fredda. La sua superficie fine migliora la capacità di taglio e la durata degli utensili da taglio. Prestare attenzione al senso di rotazione della mola durante l'uso. La mola deve sempre allontanarsi dal tagliente. Inoltre, il diametro della flangia della mola deve essere pari ad almeno due terzi del diametro della mola.
Numeri di articolo
Numero articolo
3C850733
EAN
9003170072045
UBB
500683032188
UNSPSC
27112700
Nr articolo produttore
7204