text.skipToContent text.skipToNavigation

Mola Tyrolit 150 x 20 x 20

Numero articolo 9G541156
Altezza 20
Diametro del disco (mm) 150
Granulazione 400
Adatto per acciaio inox
Adatto per acciaio

Specifiche

Altezza 20
Diametro del disco (mm) 150
Granulazione 400
Adatto per acciaio inox
Adatto per acciaio
Adatto per metallo
Diametro del foro 20
Tipo di particelle Carburo di silicio
Marchio Tyrolit
Type Grinding & Polishing Wheel

Descrizione

Grazie alle caratteristiche di elasticità morbida, questa mola segue perfettamente i contorni del pezzo e non altera la geometria della superficie. Può essere utilizzata per la lucidatura, la rettifica fine, la rettifica ad effetto, la sbavatura, l'opacizzazione e la rettifica. Tuttavia, non è adatta a bave di grandi dimensioni o ad elevate asportazioni di materiale.

Numeri di articolo

Numero articolo 9G541156
EAN 9003170712125
UBB 500683056500
UNSPSC 27112700
Nr articolo produttore  71212
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.