Grinding wheels
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
Grinding wheels
3G664092
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
Mola Tyrolit 150 x 20 x 20
Aggiungi come preferito
Numero articolo
3G664092
Altezza
20
Diametro del disco (mm)
150
Granulazione
80
Adatto per acciaio inox
SÌ
Adatto per acciaio
SÌ
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Altezza
20
Diametro del disco (mm)
150
Granulazione
80
Adatto per acciaio inox
SÌ
Adatto per acciaio
SÌ
Adatto per metallo
SÌ
Diametro del foro
20
Tipo di particelle
Carburo di silicio
Marchio
Tyrolit
Type
Bench Grinding Wheel
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
Quando si affilano utensili in carburo solido o in carburo di tungsteno, si devono usare solo mole con specifiche in carburo di silicio. Grazie alla loro speciale forma della grana, è possibile ottenere buoni risultati anche su pezzi estremamente duri. Questa mola può essere utilizzata anche per la ghisa. Un set di bussole di riduzione è incluso nella confezione o può essere ordinato.
Numeri di articolo
Numero articolo
3G664092
EAN
9003170026581
UBB
500683019722
UNSPSC
27112700
Nr articolo produttore
2658