text.skipToContent text.skipToNavigation

Mola Tyrolit 150 x 20 x 20

Numero articolo 2C751077
Altezza 20
Diametro del disco (mm) 150
Granulazione 80
Adatto per acciaio inox
Adatto per acciaio

Specifiche

Altezza 20
Diametro del disco (mm) 150
Granulazione 80
Adatto per acciaio inox
Adatto per acciaio
Adatto per metallo
Diametro del foro 20
Tipo di particelle Carburo di silicio
Marchio Tyrolit
Codice merceologico 68042250
Type Grinding & Polishing Wheel

Descrizione

Grazie alle caratteristiche di elasticità e morbidezza, questa mola segue perfettamente i contorni del pezzo e non altera la geometria della superficie. Può essere utilizzata per la lucidatura, la smerigliatura fine, la smerigliatura a effetto, la sbavatura, l'opacizzazione e la rettifica. Tuttavia, non è adatta a grandi bave o ad elevate asportazioni di materiale.

Numeri di articolo

Numero articolo 2C751077
EAN 9003170071864
UBB 500683031768
UNSPSC 27112700
Nr articolo produttore  7186
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.