Grinding wheels
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
Grinding wheels
5U116003
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
Mola Tyrolit 150 x 16 x 32
Aggiungi come preferito
Numero articolo
5U116003
Altezza
16
Diametro del disco (mm)
150
Granulazione
80
Adatto per acciaio inox
SÌ
Adatto per acciaio
SÌ
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Altezza
16
Diametro del disco (mm)
150
Granulazione
80
Adatto per acciaio inox
SÌ
Adatto per acciaio
SÌ
Adatto per metallo
SÌ
Diametro del foro
32
Tipo di particelle
Carburo di silicio
Marchio
Tyrolit
Type
Bench Grinding Wheel
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
Per l'affilatura di utensili in carburo massiccio o in carburo di tungsteno, si devono usare solo mole con specifiche in carburo di silicio. Grazie alla loro speciale forma della grana, è possibile ottenere buoni risultati anche su pezzi estremamente duri. Questa mola può essere utilizzata anche per la ghisa. Un set di bussole di riduzione è incluso nella confezione o può essere riordinato.
Numeri di articolo
Numero articolo
5U116003
EAN
9003170561556
UBB
500683052962
UNSPSC
27112700
Nr articolo produttore
56155