Grinding wheels
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
Grinding wheels
5W481506
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
Mola Tyrolit 150 x 15 x 32
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
5W481506
Altezza
15
Diametro del disco (mm)
150
Granulazione
60
Adatto per acciaio
SÌ
Adatto per metallo
SÌ
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Altezza
15
Diametro del disco (mm)
150
Granulazione
60
Adatto per acciaio
SÌ
Adatto per metallo
SÌ
Diametro del foro
32
Tipo di particelle
Corundum
marca
Tyrolit
Codice merceologico
Visualizza
Type
Bench Grinding Wheel
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
Le mole da banco con legante vetrificato sono utilizzate principalmente nelle officine e nelle aziende di riparazione. Possono essere utilizzate universalmente per la rettifica e l'affilatura di vari componenti. Le specifiche personalizzate ne consentono l'utilizzo per un'ampia gamma di applicazioni, dalla smerigliatura grossolana a quella fine. Queste mole sono fornite in confezioni adatte ai rivenditori, in modo da occupare il minimo spazio in magazzino. Un set di bussole di riduzione è incluso nella confezione o può essere riordinato.
Numeri di articolo
Numero articolo
5W481506
EAN
9003170045827
UBB
500683226558
UNSPSC
27112700
Nr articolo produttore
34046772