Grinding wheels
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
Grinding wheels
4I619845
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
Mola Tyrolit 150 x 15 x 32
Aggiungi come preferito
Numero articolo
4I619845
Altezza
15
Diametro del disco (mm)
150
Granulazione
60
Adatto per acciaio
SÌ
Diametro del foro
32
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Altezza
15
Diametro del disco (mm)
150
Granulazione
60
Adatto per acciaio
SÌ
Diametro del foro
32
Tipo di particelle
Corundum
Marchio
Tyrolit
Type
Bench Grinding Wheel
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
Questa mola è preferibile per la rettifica e l'affilatura di acciai sensibili alla temperatura e di utensili in HSS. L'utilizzo di ossido di alluminio consente di ottenere una rettifica particolarmente fredda, in modo da non sottoporre il pezzo a un carico termico aggiuntivo. Offriamo un'ampia gamma di dimensioni per coprire le applicazioni più comuni. Un set di bussole di riduzione è incluso nella confezione o può essere riordinato.
Numeri di articolo
Numero articolo
4I619845
EAN
9003170046015
UBB
500683227390
UNSPSC
27112700
Nr articolo produttore
34046788