text.skipToContent text.skipToNavigation

Mola Tyrolit 150 x 13 x 25

Numero articolo 3Z261563
Altezza 13
Diametro del disco (mm) 150
Granulazione 80
Adatto per acciaio inox
Adatto per acciaio

Specifiche

Altezza 13
Diametro del disco (mm) 150
Granulazione 80
Adatto per acciaio inox
Adatto per acciaio
Adatto per metallo
Diametro del foro 25
Tipo di particelle Carburo di silicio
Marchio Tyrolit
Type Bench Grinding Wheel

Descrizione

Questa mola è preferibile per l'affilatura di acciai sensibili alla temperatura e di utensili in HSS. L'uso dell'ossido di alluminio consente di ottenere una rettifica particolarmente fredda, in modo che il pezzo non sia sottoposto a un carico termico aggiuntivo. Offriamo un'ampia gamma di dimensioni per coprire le applicazioni più comuni. Un set di bussole di riduzione è incluso nella confezione o può essere riordinato.

Numeri di articolo

Numero articolo 3Z261563
EAN 9003176641856
UBB 500683149594
UNSPSC 27112700
Nr articolo produttore  664185
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.