text.skipToContent text.skipToNavigation

Mola Tyrolit 150 x 10 x 20

Numero articolo 9Q351158
Altezza 10
Diametro del disco (mm) 150
Granulazione 80
Adatto per acciaio
Adatto per metallo

Specifiche

Altezza 10
Diametro del disco (mm) 150
Granulazione 80
Adatto per acciaio
Adatto per metallo
Diametro del foro 20
Tipo di particelle Corundum
Marchio Tyrolit
Codice merceologico 68042230
Type Bench Grinding Wheel

Descrizione

Questa mola è preferibile per la rettifica e l'affilatura di acciai sensibili alla temperatura e di utensili in HSS. L'uso dell'ossido di alluminio consente di ottenere una rettifica particolarmente fredda, in modo che il pezzo non sia sottoposto a un carico termico aggiuntivo. Offriamo un'ampia gamma di dimensioni per coprire le applicazioni più comuni. Un set di bussole di riduzione è incluso nella confezione o può essere riordinato.

Numeri di articolo

Numero articolo 9Q351158
EAN 9003170736671
UBB 500683057185
UNSPSC 27112700
Nr articolo produttore  73667
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.