Yourtech BV - 8810288021646
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
Grinding wheels
T6300.146.965
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
Mola Tyrolit 146965 150 x 20 x 32 60M5AV217
Aggiungi come preferito
Numero articolo
T6300.146.965
Altezza
20
Diametro del disco (mm)
150
Adatto per acciaio
SÌ
Adatto per metallo
SÌ
Diametro del foro
32
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Altezza
20
Diametro del disco (mm)
150
Adatto per acciaio
SÌ
Adatto per metallo
SÌ
Diametro del foro
32
Tipo di particelle
Corundum
Marchio
Tyrolit
Weight per piece (g)
735
Type
Bench Grinding Wheel
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
Le mole da banco con legante vetrificato sono utilizzate principalmente nelle officine e nelle aziende di riparazione. Possono essere utilizzate universalmente per la rettifica e l'affilatura di vari componenti. Le specifiche personalizzate ne consentono l'utilizzo per un'ampia gamma di applicazioni, dalla smerigliatura grossolana a quella fine. Queste mole sono fornite in confezioni adatte ai rivenditori, in modo da occupare il minimo spazio in magazzino. Un set di bussole di riduzione è incluso nella confezione o può essere riordinato.
Numeri di articolo
Numero articolo
T6300.146.965
EAN
9003171469653
UBB
500504512566
UNSPSC
31191500
Nr articolo produttore
146965