text.skipToContent text.skipToNavigation

Mola Tyrolit 125 x 25 x 32

Numero articolo 7A120191
Altezza 25
Diametro del disco (mm) 125
Granulazione 800
Adatto per acciaio inox
Adatto per acciaio

Specifiche

Altezza 25
Diametro del disco (mm) 125
Granulazione 800
Adatto per acciaio inox
Adatto per acciaio
Adatto per metallo
Diametro del foro 32
Tipo di particelle Carburo di silicio
Marchio Tyrolit
Type Sharpening Wheel

Descrizione

Questo prodotto è stato sviluppato appositamente per l'affilatura dei whittler. La dimensione della grana e il sistema di legatura su misura consentono di ottenere un'affilatura particolarmente fresca. La sua superficie fine migliora la capacità di taglio e la durata degli utensili da taglio. Prestare attenzione al senso di rotazione della mola durante l'uso. La mola deve sempre allontanarsi dal tagliente. Inoltre, il diametro della flangia della mola deve essere pari ad almeno due terzi del diametro della mola.

Numeri di articolo

Numero articolo 7A120191
EAN 9003170025409
UBB 500683019565
UNSPSC 27112700
Nr articolo produttore  2540
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.