Grinding wheels
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
Grinding wheels
4X845575
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
Mola Tyrolit 125 x 25 x 20
Aggiungi come preferito
Numero articolo
4X845575
Altezza
25
Diametro del disco (mm)
125
Granulazione
800
Adatto per acciaio inox
SÌ
Adatto per acciaio
SÌ
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Altezza
25
Diametro del disco (mm)
125
Granulazione
800
Adatto per acciaio inox
SÌ
Adatto per acciaio
SÌ
Adatto per metallo
SÌ
Diametro del foro
20
Tipo di particelle
Carburo di silicio
Marchio
Tyrolit
Type
Sharpening Wheel
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
Questo prodotto è stato sviluppato appositamente per l'affilatura dei whittler. La dimensione della grana e il sistema di incollaggio su misura consentono di ottenere un'affilatura particolarmente fresca. La sua superficie fine migliora la capacità di taglio e la durata degli utensili da taglio. Prestare attenzione al senso di rotazione della mola durante l'uso. La mola deve sempre allontanarsi dal tagliente. Inoltre, il diametro della flangia della ruota deve essere pari ad almeno due terzi del diametro della ruota.
Numeri di articolo
Numero articolo
4X845575
EAN
9003170071338
UBB
500683031503
UNSPSC
27112700
Nr articolo produttore
7133