text.skipToContent text.skipToNavigation

Mola Tyrolit 125 x 18 x 20

Numero articolo 5X289385
Spessore (mm) 18
Diametro del disco (mm) 125
Adatto per l'uso a umido
Granulazione 107
Adatto per metallo

Specifiche

Spessore (mm) 18
Diametro del disco (mm) 125
Adatto per l'uso a umido
Granulazione 107
Adatto per metallo
Diametro del foro 20
Tipo di particelle Altro
Adatto per uso a secco
Marchio Tyrolit
Type Cup Wheel

Descrizione

Questi utensili in resina sono mole a tazza con fori di montaggio speciali per i Rondamat Weinig. I coltelli per pialla possono essere riaffilati a umido o a secco. Per ottenere la qualità di taglio richiesta, si utilizza la grana B107 per l'HSS e la grana D76 per il carburo di tungsteno.

Numeri di articolo

Numero articolo 5X289385
EAN 9003170344807
UBB 500683046121
UNSPSC 27112700
Nr articolo produttore  34480
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.