text.skipToContent text.skipToNavigation

Mola Tyrolit 125 x 15 x 32

Numero articolo 8P940058
Altezza 15
Diametro del disco (mm) 125
Granulazione 60
Adatto per acciaio inox
Adatto per acciaio

Specifiche

Altezza 15
Diametro del disco (mm) 125
Granulazione 60
Adatto per acciaio inox
Adatto per acciaio
Adatto per metallo
Diametro del foro 32
Tipo di particelle Carburo di silicio
Marchio Tyrolit
Type Bench Grinding Wheel

Descrizione

Quando si affilano utensili in carburo massiccio o in carburo di tungsteno, si devono utilizzare solo mole con specifiche in carburo di silicio. Grazie alla speciale forma della grana, è possibile ottenere buoni risultati anche su pezzi estremamente duri. Questa mola può essere utilizzata anche per la ghisa. Un set di bussole di riduzione è incluso nella confezione o può essere riordinato.

Numeri di articolo

Numero articolo 8P940058
EAN 9003177066313
UBB 500683193139
UNSPSC 27112700
Nr articolo produttore  706631
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.