text.skipToContent text.skipToNavigation

Mola Tyrolit 100 x 35 x 32

Numero articolo 0G557620
Diametro 100
Tipo Disco
Adatto per acciaio
Adatto per metallo
Adatto per legno

Specifiche

Diametro 100
Tipo Disco
Adatto per acciaio
Adatto per metallo
Adatto per legno
Tipo di particelle Altro
Granulazione secondo CAMI 126
Marchio Tyrolit
Type Cup Grinding Wheel

Descrizione

Le ruote lamellari per mandrini PREMIUM A-P01 C X in tessuto di corindone sono disponibili in diverse dimensioni e misure di albero. L'usura continua dell'abrasivo rivestito e la costante esposizione di nuova grana abrasiva sono garantite dalla disposizione radiale delle lamelle. Di conseguenza, si ottengono prestazioni di rettifica sempre migliori. L'elevata flessibilità delle lamelle garantisce un'eccellente adattabilità ai profili irregolari e, grazie alla costante ventilazione durante il processo di lavorazione, la superficie di lavoro è solo moderatamente riscaldata. Mentre le ruote lamellari con gambo da 3 mm sono caratterizzate da dimensioni eccezionalmente ridotte, la versione da 6 mm rappresenta l'utensile abrasivo più versatile di questo gruppo di prodotti. La sua elevata durata le predestina alle applicazioni e ai materiali più diversi.

Numeri di articolo

Numero articolo 0G557620
EAN 9003176497231
UBB 500683144546
UNSPSC 27112700
Nr articolo produttore  649723
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.