Grinding wheels
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
Grinding wheels
9K498029
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
Mola Tyrolit 100 x 35 x 20
Aggiungi come preferito
Numero articolo
9K498029
Diametro
100
Tipo
Altro
Adatto per acciaio
SÌ
Adatto per metallo
SÌ
Tipo di particelle
Altro
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Diametro
100
Tipo
Altro
Adatto per acciaio
SÌ
Adatto per metallo
SÌ
Tipo di particelle
Altro
Granulazione secondo CAMI
126
Marchio
Tyrolit
Type
Cup Grinding Wheel
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
La mola da taglio PREMIUM per acciaio garantisce il taglio più sicuro di qualsiasi pezzo su macchine stazionarie, indipendentemente dal diametro. Questo prodotto è progettato per la lavorazione di un'ampia gamma di acciai ed è perfetto per la troncatura stazionaria di pezzi con grandi sezioni, materiale pieno e profili. Questo prodotto garantisce il massimo tempo di permanenza in piedi e una straordinaria facilità di taglio, grazie anche al nostro speciale processo di pressatura Tyrolit e alle superfici laterali ruvide della mola da taglio. In questo modo si riduce l'attrito laterale e l'appannamento del pezzo appartiene al passato.
Numeri di articolo
Numero articolo
9K498029
EAN
9003176363987
UBB
500683141328
UNSPSC
27112700
Nr articolo produttore
636398