text.skipToContent text.skipToNavigation

Mola Tyrolit 100 x 10 x 20

Numero articolo 6B149244
Diametro 100
Tipo Disco
Adatto per acciaio
Adatto per metallo
Adatto per legno

Specifiche

Diametro 100
Tipo Disco
Adatto per acciaio
Adatto per metallo
Adatto per legno
Tipo di particelle Altro
Granulazione secondo CAMI 126
Marchio Tyrolit
Type Grinding Wheel

Descrizione

Per la rettifica di profili in HSS si possono utilizzare mole in ossido di alluminio o CBN. Il carburo di tungsteno deve essere rettificato solo con il diamante. Per la pre-macinazione si consiglia di utilizzare la grana 54 in miscela di ossido di alluminio e ossido di alluminio sinterizzato. Per la rettifica di finitura e i profili fini si dovrebbe usare la grana 100 o, in alternativa, la B151 in CBN. Le grane più fini sono solitamente utilizzate per il carburo di tungsteno.

Numeri di articolo

Numero articolo 6B149244
EAN 9003176204648
UBB 500683140338
UNSPSC 27112700
Nr articolo produttore  620464
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.