text.skipToContent text.skipToNavigation

Disco da taglio Tyrolit 872344 230 x 3,0 x 22,2 mm


Il disco da taglio PREMIUM 2in1 per smerigliatrice angolare è lo strumento perfetto per un'ampia gamma di applicazioni di taglio. Grazie al suo design potente e all'elevata purezza chimica, questo utensile è la scelta ideale per tagliare acciaio e acciaio inossidabile. Realizzato con materiali di alta qualità, questo disco da taglio offre un'eccellente

Numero articolo T6111.230.322
Applicazione Taglio
Forma Flat
Spessore (mm) 3
Diametro del disco (mm) 230
Granulazione 30
Confezionato per 25
Solo full box

Specifiche

Applicazione Taglio
Forma Flat
Spessore (mm) 3
Diametro del disco (mm) 230
Granulazione 30
Adatto per metallo
Diametro del foro 22.2
Tipo di particelle Corundum
Marchio Tyrolit
Weight per piece (g) 305
Model 41
Type Cut-Off Wheel

Descrizione

Il disco da taglio PREMIUM 2in1 per smerigliatrice angolare è lo strumento perfetto per un'ampia gamma di applicazioni di taglio. Grazie al suo design potente e all'elevata purezza chimica, questo utensile è la scelta ideale per tagliare acciaio e acciaio inossidabile. Realizzato con materiali di alta qualità, questo disco da taglio offre un'eccellente durata e longevità. Con questo disco da taglio unico nel suo genere, il lavoro viene svolto in modo rapido ed efficiente.

Numeri di articolo

Numero articolo T6111.230.322
EAN 9003178723444
UBB 500503105024
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  872344
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.