text.skipToContent text.skipToNavigation
Dear customer, due to the holidays, shipping your order may take a little longer than normal. Please place your order on time. We wish you a happy December month.

Mola da taglio 3M 115 x 2,5 x 22,23 mm


Il disco da taglio 3M™ Silver è progettato per offrire una combinazione imbattibile di prestazioni e valore. Taglia rapidamente tubi, tubolari e lamiere metalliche. Il disco di lunga durata utilizza la nostra grana sagomata di precisione per offrire un taglio rapido e uniforme.Ottenete un taglio rapido e uniforme adatto a una varietà di applicazioni con

Numero articolo 6S701596
Applicazione Taglio
Forma A gomito
Spessore (mm) 2.5
Diametro del disco (mm) 115
Adatto per metallo
Confezionato per 1

Specifiche

Applicazione Taglio
Forma A gomito
Spessore (mm) 2.5
Diametro del disco (mm) 115
Adatto per metallo
Diametro del foro 22.2
Tipo di particelle Altro
Marchio 3M
Model T42

Descrizione

Il disco da taglio 3M™ Silver è progettato per offrire una combinazione imbattibile di prestazioni e valore. Taglia rapidamente tubi, tubolari e lamiere metalliche. Il disco di lunga durata utilizza la nostra grana sagomata di precisione per offrire un taglio rapido e uniforme.Ottenete un taglio rapido e uniforme adatto a una varietà di applicazioni con il disco da taglio 3M™ Silver. Taglia rapidamente e in modo pulito tubi metallici, tubi, lamiere piatte e altro ancora. Il disco è dotato della nostra grana sagomata di precisione, che si frattura continuamente in punte e bordi super affilati che tagliano in modo netto il metallo, anziché sgrossare o scavare come fanno gli abrasivi tradizionali. Questo le permette di durare molto più a lungo rispetto agli abrasivi ceramici tradizionali, mantenendo un'elevata velocità di taglio nel corso della sua vita. Deve essere collegata a un utensile per dischi da taglio (venduto separatamente) e deve essere sempre utilizzata con una protezione per la sicurezza. Il disco deve inoltre avere una velocità massima di funzionamento maggiore o uguale alla velocità massima dell'utensile utilizzato.

Numeri di articolo

Numero articolo 6S701596
EAN 4054596444362
UBB 500697635687
UNSPSC 31191500
Nr articolo produttore  51800
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.