text.skipToContent text.skipToNavigation

MILWAUKEE Trapani per pietra e cemento 6,5X150


Numero articolo 0M811808
Lunghezza totale (mm)
Diametro trapano (mm)
Sistema di presa Asse cilindrico plug-in
Lunghezza di taglio (mm) 90
Adatto per acciaio inox No
Con trapano centrale No
Adatto per plastica No
Confezionato per 1

Specifiche

Lunghezza totale (mm) 150
Diametro trapano (mm) 6.5
Sistema di presa Asse cilindrico plug-in
Lunghezza di taglio (mm) 90
Adatto per acciaio inox No
Con trapano centrale No
Adatto per plastica No
Adatto per acciaio No
Adatto per calcestruzzo
Adatto per ceramica No
Adatto per ghisa No
Adatto per legno No
Adatto per metalli non ferrosi No
Adatto per pietra No
Adatto per vetro No
Punta bilaterale No
Asse a innesto con estremità piatta No
Materiale di taglio Altro
Forma del gambo Cylindrical
Adatto per la barenatura No
Con canale di raffreddamento No
Adatto per piastrelle No
Trapano a spirale
Con bloccaggio rapido No
Type Drill Bit

Numeri di articolo

Numero articolo 0M811808
EAN 4058546288075
UBB 500573796587
UNSPSC 27112700
Nr articolo produttore  4932471179
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.