Food & Dairy machine building
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
Prodotti SDS MAX
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
Ricambi e accessori
Prodotti SDS MAX
4V057290
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
Punta per martello Milwaukee 28 x 570 x 450 mm
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
4V057290
Lunghezza totale (mm)
Diametro trapano (mm)
Sistema di presa
SDS-max
Lunghezza di taglio (mm)
450
Numero di lame di taglio
4
Adatto per acciaio inox
No
Con trapano centrale
No
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Lunghezza totale (mm)
570
Diametro trapano (mm)
28
Sistema di presa
SDS-max
Lunghezza di taglio (mm)
450
Numero di lame di taglio
4
Adatto per acciaio inox
No
Con trapano centrale
No
Adatto per plastica
No
Adatto per acciaio
SÌ
Adatto per calcestruzzo
SÌ
Adatto per ceramica
No
Adatto per ghisa
No
Adatto per legno
No
Adatto per metalli non ferrosi
No
Adatto per pietra
No
Adatto per vetro
No
Punta bilaterale
No
Asse a innesto con estremità piatta
No
Materiale di taglio
HM
Angolo della punta (°)
130
Forma del gambo
Altro
Adatto per la barenatura
No
Con canale di raffreddamento
No
Adatto per piastrelle
No
Trapano a spirale
SÌ
Con bloccaggio rapido
No
Marchio
Milwaukee
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
4V057290
EAN
4002395374373
UBB
500513735745
UNSPSC
20111603
Nr articolo produttore
4932352779