text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Sockwave Impact Duty Slotted Screwdriver Bit 1.2 x 6.5mm 1/4" Hex 25mm

Artikelnummer 9J316631
Dimensione punta (mm)
Sistema di avvitamento Fessura per vite
Lunghezza totale (mm) 25
Protezione di isolamento 1000 V No
Larghezza della lama (mm) 6.5
Spessore della lama (mm) 1.2
Adatto al funzionamento con impatto

Specificaties

Dimensione punta (mm) 6.5
Sistema di avvitamento Fessura per vite
Lunghezza totale (mm) 25
Protezione di isolamento 1000 V No
Larghezza della lama (mm) 6.5
Spessore della lama (mm) 1.2
Adatto al funzionamento con impatto
Dimensione del collegamento 1/4 di pollice
Bloccaggio a sfera No
Con foro No
Dimensione del collegamento (mm) 0.25
Su due lati No
Tipo di testa a croce Nessuno
Marchio Milwaukee
Codice merceologico 82079030

Artikelnummers

Artikelnummer 9J316631
EAN 4002395385652
UBB 500649463584
UNSPSC 31161507
Fabrikant artikelnummer 4932430903
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.