text.skipToContent text.skipToNavigation

Punta a bussola Stahlwille 52 1/2 pollici di larghezza esagonale tra le piastre 8 mm lunghezza 38 mm


Con AS-Drive, la presa avviene sui fianchi della vite/dado e non sui bordiNumerosi bussolotti sono inutilizzabili perché il loro spessore di parete rende impossibile lavorare in posti stretti. Le bussole STAHLWILLE sono extra sottili, ma estremamente resistenti!

Numero articolo
Protezione della superficie Cromato
Larghezza della chiave (mm) 8
Lunghezza 38
Protezione di isolamento 1000 V No
Dimensione del collegamento 1/2 pollice
Confezionato per 1

Specifiche

Protezione della superficie Cromato
Larghezza della chiave (mm) 8
Lunghezza 38
Protezione di isolamento 1000 V No
Dimensione del collegamento 1/2 pollice
Magnetico No
Doppio inserto esagonale No
Con snodo No
Profondità della chiave (mm) 9
Per cacciavite a percussione No
Testato VDE No
Marchio STAHLWILLE
Type 52 8

Descrizione

Con AS-Drive, la presa avviene sui fianchi della vite/dado e non sui bordiNumerosi bussolotti sono inutilizzabili perché il loro spessore di parete rende impossibile lavorare in posti stretti. Le bussole STAHLWILLE sono extra sottili, ma estremamente resistenti!

Numeri di articolo

Numero articolo G0366.080.001
EAN 4018754005802
UBB 203122695497
UNSPSC 27111704
Nr articolo produttore  03030008

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.