Utensili a batteria
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
Attrezzi senza filo (cordless)
Seghe e taglio
Seghe alternative
1A221737
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
MILWAUKEE Seghe a ricircolo M18 ONEFSZ-502X
Aggiungi come preferito
/ prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
1A221737
Tensione nominale (V)
18
Velocità di corsa a vuoto (1/min)
3000
Corsa (mm)
32
Capacità della batteria (Ah)
5
Peso con pacco batterie (kg)
3.8
Numero di batterie incluse
2
Con caricabatterie
SÌ
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Tensione nominale (V)
18
Velocità di corsa a vuoto (1/min)
3000
Corsa (mm)
32
Capacità della batteria (Ah)
5
Peso con pacco batterie (kg)
3.8
Numero di batterie incluse
2
Con caricabatterie
SÌ
Marchio
Milwaukee
Model
M18 ONEFSZ-502X
Type
Cordless Sabre Saw
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
1A221737
EAN
4058546344719
UBB
500573950275
UNSPSC
27112700
Nr articolo produttore
4933478294