text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Punta in metallo 2 x 49mm 2 pezzi

Numero articolo 2O757026
Lunghezza totale (mm)
Diametro trapano (mm)
Sistema di presa Asse cilindrico plug-in
Lunghezza di taglio (mm) 24
Adatto per acciaio inox
Con trapano centrale No
Adatto per plastica No

Specifiche

Lunghezza totale (mm) 49
Diametro trapano (mm) 2
Sistema di presa Asse cilindrico plug-in
Lunghezza di taglio (mm) 24
Adatto per acciaio inox
Con trapano centrale No
Adatto per plastica No
Adatto per acciaio
Adatto per calcestruzzo No
Adatto per ceramica No
Adatto per ghisa No
Adatto per legno No
Adatto per metalli non ferrosi No
Adatto per pietra No
Adatto per vetro No
Punta bilaterale No
Asse a innesto con estremità piatta No
Materiale di taglio Altro
Angolo della punta (°) 135
Forma del gambo Cylindrical
Adatto per la barenatura No
Con canale di raffreddamento No
Adatto per piastrelle No
Trapano a spirale
Con bloccaggio rapido No
Marchio Milwaukee
Type Ground Drill Bit

Numeri di articolo

Numero articolo 2O757026
EAN 4002395333103
UBB 500513672203
UNSPSC 23241639
Nr articolo produttore  4932363250
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.