text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Punta in metallo 10 x 133 mm 5 pezzi

Numero articolo 1B651496
Lunghezza totale (mm)
Diametro trapano (mm)
Sistema di presa Asse cilindrico plug-in
Lunghezza di taglio (mm) 87
Diametro nominale (mm) 10 - 10
Adatto per acciaio inox
Con trapano centrale No

Specifiche

Lunghezza totale (mm) 133
Diametro trapano (mm) 10
Sistema di presa Asse cilindrico plug-in
Lunghezza di taglio (mm) 87
Diametro nominale (mm) 10 - 10
Adatto per acciaio inox
Con trapano centrale No
Adatto per plastica No
Adatto per acciaio
Adatto per calcestruzzo No
Adatto per ceramica No
Numero totale di utensili 5
Adatto per ghisa No
Adatto per legno No
Adatto per metalli non ferrosi No
Adatto per pietra No
Adatto per vetro No
Punta bilaterale No
Asse a innesto con estremità piatta No
Materiale di taglio Altro
Angolo della punta (°) 135
Forma del gambo Cylindrical
Adatto per la barenatura No
Con canale di raffreddamento No
Adatto per piastrelle No
Trapano a spirale
Con bloccaggio rapido No
Numero di punte per acciaio 5
Marchio Milwaukee
Type Drill Bit

Numeri di articolo

Numero articolo 1B651496
EAN 4002395347193
UBB 500513674514
UNSPSC 23241639
Nr articolo produttore  4932373354
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.