text.skipToContent text.skipToNavigation

MILWAUKEE Prodotti SDS+ 6,6X160


Numero articolo 7Z279100
Lunghezza totale (mm)
Diametro trapano (mm)
Sistema di presa SDS-plus
Lunghezza di taglio (mm) 100
Numero di lame di taglio 2
Adatto per acciaio inox No
Con trapano centrale No
Confezionato per 1

Specifiche

Lunghezza totale (mm) 160
Diametro trapano (mm) 6.6
Sistema di presa SDS-plus
Lunghezza di taglio (mm) 100
Numero di lame di taglio 2
Adatto per acciaio inox No
Con trapano centrale No
Adatto per plastica No
Adatto per acciaio No
Adatto per calcestruzzo
Adatto per ceramica No
Adatto per ghisa No
Adatto per legno No
Adatto per metalli non ferrosi No
Adatto per pietra No
Adatto per vetro No
Punta bilaterale No
Asse a innesto con estremità piatta No
Materiale di taglio Altro
Forma del gambo Altro
Adatto per la barenatura No
Con canale di raffreddamento No
Adatto per piastrelle No
Trapano a spirale No
Con bloccaggio rapido No
Type Concrete Drill Bit

Numeri di articolo

Numero articolo 7Z279100
EAN 4058546288495
UBB 500583351548
UNSPSC 27112700
Nr articolo produttore  4932471221
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.