text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Pilot drill bit 6X89MM

Numero articolo 8A551075
Lunghezza totale (mm)
Diametro trapano (mm)
Diametro dell'albero (mm) 9.5
Sistema di presa Supporto esagonale
Adatto per acciaio inox No
Con trapano centrale No
Adatto per plastica No

Specifiche

Lunghezza totale (mm) 89
Diametro trapano (mm) 6
Diametro dell'albero (mm) 9.5
Sistema di presa Supporto esagonale
Adatto per acciaio inox No
Con trapano centrale No
Adatto per plastica No
Adatto per acciaio No
Adatto per calcestruzzo No
Adatto per ceramica No
Adatto per ghisa No
Adatto per legno No
Adatto per metalli non ferrosi No
Adatto per pietra No
Adatto per vetro No
Punta bilaterale No
Asse a innesto con estremità piatta No
Materiale di taglio Altro
Angolo della punta (°) 135
Forma del gambo Altro
Adatto per la barenatura No
Con canale di raffreddamento No
Adatto per piastrelle No
Trapano a spirale No
Con bloccaggio rapido No
Marchio Milwaukee
Type Pilot Drill Bit

Numeri di articolo

Numero articolo 8A551075
UBB 500572284346
UNSPSC 27112700
Nr articolo produttore  49568010
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.