text.skipToContent text.skipToNavigation

Punta per trapano Milwaukee Hammer 16 x 600 mm


Numero articolo 2W634869
Lunghezza totale (mm)
Diametro trapano (mm)
Sistema di presa SDS-plus
Lunghezza di taglio (mm) 540
Numero di lame di taglio 4
Adatto per acciaio inox No
Con trapano centrale No
Confezionato per 1

Specifiche

Lunghezza totale (mm) 600
Diametro trapano (mm) 16
Sistema di presa SDS-plus
Lunghezza di taglio (mm) 540
Numero di lame di taglio 4
Adatto per acciaio inox No
Con trapano centrale No
Adatto per plastica No
Adatto per acciaio No
Adatto per calcestruzzo
Adatto per ceramica No
Adatto per ghisa No
Adatto per legno No
Adatto per metalli non ferrosi No
Adatto per pietra
Adatto per vetro No
Punta bilaterale No
Asse a innesto con estremità piatta No
Materiale di taglio Altro
Forma del gambo Altro
Adatto per la barenatura No
Con canale di raffreddamento No
Adatto per piastrelle No
Trapano a spirale No
Con bloccaggio rapido No

Numeri di articolo

Numero articolo 2W634869
EAN 4002395376131
UBB 500513588490
UNSPSC 20111603
Nr articolo produttore  4932352955
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.