Food & Dairy machine building
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
Trapani a percussione
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
Utensili elettrici
Trapani a percussione
8Q060778
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
Milwaukee Percussion drill SB 2-35 D
Aggiungi come preferito
Non più disponibile
Numero articolo
8Q060778
Tensione (V)
240
Potenza nominale assorbita (W)
1010
Peso della macchina (kg)
4.2
Distanza del mandrino di foratura (mm)
16 - 16
Diametro della punta in acciaio 1a marcia (mm)
16
Diametro della foratura del legno 1a marcia (mm)
50
Coppia massima (Nm)
57
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Tensione (V)
240
Potenza nominale assorbita (W)
1010
Peso della macchina (kg)
4.2
Distanza del mandrino di foratura (mm)
16 - 16
Diametro della punta in acciaio 1a marcia (mm)
16
Diametro della foratura del legno 1a marcia (mm)
50
Coppia massima (Nm)
57
Inserimento dell'utensile
Altro
Diametro della punta per calcestruzzo 1a marcia (mm)
35
Uscita di potenza (W)
505
Lunghezza del cavo di collegamento (m)
4
Diametro di foratura pietra 1a marcia (mm)
40
Velocità di rotazione a vuoto 1a marcia (1/min)
0 - 800
Velocità di rotazione al minimo 2a marcia (1/min)
0 - 1800
Marchio
Milwaukee
Type
SB 2-35 D
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
8Q060778
EAN
4002395227280
UBB
500513725928
UNSPSC
23101502
Nr articolo produttore
4933380507