text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Percussion drill PLH 20

Numero articolo 9O239774
Tensione (V) 230
Potenza nominale assorbita (W) 620
Peso della macchina (kg) 1.9
Energia massima del singolo soffio (J) 2
Distanza del mandrino di foratura (mm) 5 - 12
Diametro della punta in acciaio 1a marcia (mm) 13
Diametro della foratura del legno 1a marcia (mm) 30

Specifiche

Tensione (V) 230
Potenza nominale assorbita (W) 620
Peso della macchina (kg) 1.9
Energia massima del singolo soffio (J) 2
Distanza del mandrino di foratura (mm) 5 - 12
Diametro della punta in acciaio 1a marcia (mm) 13
Diametro della foratura del legno 1a marcia (mm) 30
Diametro della punta per calcestruzzo 1a marcia (mm) 20
Uscita di potenza (W) 310
Lunghezza del cavo di collegamento (m) 6
Numero massimo di colpi (1/min) 4400
Velocità di rotazione a vuoto 1a marcia (1/min) 0 - 3700
Vibrazioni secondo EN 60745 (m/s²) 10.2
Marchio Milwaukee
Codice merceologico 84672191
Model PLH 20
Type Hammer

Numeri di articolo

Numero articolo 9O239774
EAN 4002395237531
UBB 500513711076
UNSPSC 23101502
Nr articolo produttore  4933408070
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.