Food & Dairy machine building
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
Trapani a percussione
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
Utensili elettrici
Trapani a percussione
2L506512
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
Milwaukee Percussion drill PDE 16 RP
Aggiungi come preferito
Non più disponibile
Numero articolo
2L506512
Potenza nominale assorbita (W)
630
Peso della macchina (kg)
2
Distanza del mandrino di foratura (mm)
13 - 13
Diametro della punta in acciaio 1a marcia (mm)
13
Diametro della foratura del legno 1a marcia (mm)
40
Coppia massima (Nm)
59
Inserimento dell'utensile
1/2x20 pollici UNF
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Potenza nominale assorbita (W)
630
Peso della macchina (kg)
2
Distanza del mandrino di foratura (mm)
13 - 13
Diametro della punta in acciaio 1a marcia (mm)
13
Diametro della foratura del legno 1a marcia (mm)
40
Coppia massima (Nm)
59
Inserimento dell'utensile
1/2x20 pollici UNF
Diametro della punta per calcestruzzo 1a marcia (mm)
16
Uscita di potenza (W)
315
Lunghezza del cavo di collegamento (m)
4
Diametro di foratura pietra 1a marcia (mm)
20
Velocità di rotazione a vuoto 1a marcia (1/min)
0 - 950
Marchio
Milwaukee
Model
PDE 16 RP
Type
Percussion Drill
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
2L506512
EAN
4002395235339
UBB
500513709195
UNSPSC
23101502
Nr articolo produttore
4933409206