Trapani a percussione
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
Utensili elettrici
Trapani a percussione
8I465922
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
Milwaukee Percussion drill PDE 13 RX
Aggiungi come preferito
Non più disponibile
Numero articolo
8I465922
Potenza nominale assorbita (W)
630
Peso della macchina (kg)
1.8
Distanza del mandrino di foratura (mm)
1.5 - 13
Diametro della punta in acciaio 1a marcia (mm)
13
Diametro della foratura del legno 1a marcia (mm)
30
Coppia massima (Nm)
21
Inserimento dell'utensile
1/2x20 pollici UNF
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Potenza nominale assorbita (W)
630
Peso della macchina (kg)
1.8
Distanza del mandrino di foratura (mm)
1.5 - 13
Diametro della punta in acciaio 1a marcia (mm)
13
Diametro della foratura del legno 1a marcia (mm)
30
Coppia massima (Nm)
21
Inserimento dell'utensile
1/2x20 pollici UNF
Diametro della punta per calcestruzzo 1a marcia (mm)
15
Uscita di potenza (W)
315
Lunghezza del cavo di collegamento (m)
4
Diametro di foratura pietra 1a marcia (mm)
18
Numero massimo di colpi (1/min)
4400
Velocità di rotazione a vuoto 1a marcia (1/min)
0 - 2900
Marchio
Milwaukee
Model
PDE 13 RX
Type
Percussion Drill
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
8I465922
EAN
4002395235322
UBB
500513709013
UNSPSC
23101502
Nr articolo produttore
4933409200