text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee PD2E 24 RST Percussion Drill 1.2kW 3400RPM 56Nm

Cod Articol 9H053191
Voltage (V) 240
Nominal power consumption (W) 1200
Machine weight (kg) 3.1
Drill chuck span (mm) 1.5 - 13
Drill diameter steel 1st gear (mm) 16
Drill diameter wood 1st gear (mm) 45
Max. torque (Nm) 56

Specificații

Voltage (V) 240
Nominal power consumption (W) 1200
Machine weight (kg) 3.1
Drill chuck span (mm) 1.5 - 13
Drill diameter steel 1st gear (mm) 16
Drill diameter wood 1st gear (mm) 45
Max. torque (Nm) 56
Tool insertion 1/2x20 inch UNF
Drill diameter concrete 1st gear (mm) 22
Power output (W) 505
Length of connection cable (m) 4
Drill diameter stone 1st gear (mm) 24
Idle rotational speed 1st gear (1/min) 0 - 1450
Idle rotational speed 2nd gear (1/min) 0 - 3400
Brand Milwaukee
Commodity code 84672191
Model PD2E 24 RST
Type Percussion Drill

Numerele articolelor

Cod Articol 9H053191
EAN 4002395228553
UBB 500513708858
UNSPSC 23101502
Nr. articol producător 4933380796
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.