text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Percussion drill PD2E 22 R

Numero articolo 2N059504
Potenza nominale assorbita (W) 850
Peso della macchina (kg) 2.9
Distanza del mandrino di foratura (mm) 1.5 - 13
Diametro della punta in acciaio 1a marcia (mm) 13
Diametro della foratura del legno 1a marcia (mm) 40
Coppia massima (Nm) 56
Inserimento dell'utensile 1/2x20 pollici UNF

Specifiche

Potenza nominale assorbita (W) 850
Peso della macchina (kg) 2.9
Distanza del mandrino di foratura (mm) 1.5 - 13
Diametro della punta in acciaio 1a marcia (mm) 13
Diametro della foratura del legno 1a marcia (mm) 40
Coppia massima (Nm) 56
Inserimento dell'utensile 1/2x20 pollici UNF
Diametro della punta per calcestruzzo 1a marcia (mm) 20
Uscita di potenza (W) 460
Lunghezza del cavo di collegamento (m) 4
Diametro di foratura pietra 1a marcia (mm) 22
Numero massimo di colpi (1/min) 40000
Velocità di rotazione a vuoto 1a marcia (1/min) 0 - 1000
Velocità di rotazione al minimo 2a marcia (1/min) 0 - 3200
Marchio Milwaukee
Codice merceologico 84672199
Model PD2E 22 R
Type Percussion Drill

Numeri di articolo

Numero articolo 2N059504
EAN 4002395238613
UBB 500513708510
UNSPSC 23101502
Nr articolo produttore  4933419570
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.