text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Percussion drill PD-705

Numero articolo 2Y147962
Potenza nominale assorbita (W) 705
Peso della macchina (kg) 1.9
Distanza del mandrino di foratura (mm) 13 - 13
Diametro della punta in acciaio 1a marcia (mm) 13
Diametro della foratura del legno 1a marcia (mm) 30
Coppia massima (Nm) 15
Inserimento dell'utensile 1/2x20 pollici UNF

Specifiche

Potenza nominale assorbita (W) 705
Peso della macchina (kg) 1.9
Distanza del mandrino di foratura (mm) 13 - 13
Diametro della punta in acciaio 1a marcia (mm) 13
Diametro della foratura del legno 1a marcia (mm) 30
Coppia massima (Nm) 15
Inserimento dell'utensile 1/2x20 pollici UNF
Diametro della punta per calcestruzzo 1a marcia (mm) 15
Uscita di potenza (W) 355
Lunghezza del cavo di collegamento (m) 4
Diametro di foratura pietra 1a marcia (mm) 16
Numero massimo di colpi (1/min) 48000
Velocità di rotazione a vuoto 1a marcia (1/min) 0 - 3000
Marchio Milwaukee
Codice merceologico 84672199
Model PD-705
Type Percussion Drill

Numeri di articolo

Numero articolo 2Y147962
EAN 4002395243914
UBB 500513708932
UNSPSC 23101502
Nr articolo produttore  4933431955
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.