text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Orbital sander SPS 140

Numero articolo 5U365642
Tensione (V) 230
Potenza nominale assorbita (W) 260
Peso della macchina (kg) 1.6
Diametro del circuito oscillante (mm) 1.6
Velocità di corsa (1/min) 28000 - 28000
Montaggio dell'abrasivo Serraggio
Larghezza della piastra di base (mm) 105

Specifiche

Tensione (V) 230
Potenza nominale assorbita (W) 260
Peso della macchina (kg) 1.6
Diametro del circuito oscillante (mm) 1.6
Velocità di corsa (1/min) 28000 - 28000
Montaggio dell'abrasivo Serraggio
Larghezza della piastra di base (mm) 105
Lunghezza della piastra di base (mm) 113
Velocità di rotazione a vuoto (1/min) 14700 - 14700
Marchio Milwaukee
Model SPS 140
Type Sheet Sander

Numeri di articolo

Numero articolo 5U365642
EAN 4002395005826
UBB 500513740448
UNSPSC 23151604
Nr articolo produttore  4933447015
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.