text.skipToContent text.skipToNavigation

MILWAUKEE M18 FUEL™ POWER DRILL FDD3-402C


Numero articolo 5H824970
Tensione nominale (V) 18
Capacità della batteria (Ah) 4
Peso con pacco batterie (kg) 2.1
Distanza del mandrino di foratura (mm) 13-13
Diametro della punta in acciaio 2a marcia (mm) 16
Diametro della punta in acciaio 1a marcia (mm) 16
Diametro della foratura del legno 2a marcia (mm) 89
Confezionato per 1

Specifiche

Tensione nominale (V) 18
Capacità della batteria (Ah) 4
Peso con pacco batterie (kg) 2.1
Distanza del mandrino di foratura (mm) 13-13
Diametro della punta in acciaio 2a marcia (mm) 16
Diametro della punta in acciaio 1a marcia (mm) 16
Diametro della foratura del legno 2a marcia (mm) 89
Diametro della foratura del legno 1a marcia (mm) 89
Coppia massima (Nm) 158
Qualità della batteria Lithium-ions
Impostazione della coppia (Nm) 16-17
Velocità di rotazione a vuoto 1a marcia (1/min) 0-500
Velocità di rotazione al minimo 2a marcia (1/min) 0-2100
Numero di batterie incluse 2
Con caricabatterie

Numeri di articolo

Numero articolo 5H824970
EAN 4058546418397
UNSPSC 27112700
Nr articolo produttore  4933492472
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.