Avvitatori a batteria
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
Attrezzi senza filo (cordless)
Avvitatori a batteria
6P119762
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
Milwaukee FPD3-402C Percussion Drill in Case 2100RPM 13mm 158Nm 2x 18V 4Ah Li-Ion Battery
Aggiungi come preferito
/ prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
6P119762
Tensione nominale (V)
18
Capacità della batteria (Ah)
4
Peso con pacco batterie (kg)
2.2
Coppia massima (Nm)
158
Impatto (1/min)
33000
Velocità di rotazione a vuoto (1/min)
0-2100
Numero di batterie incluse
2
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Tensione nominale (V)
18
Capacità della batteria (Ah)
4
Peso con pacco batterie (kg)
2.2
Coppia massima (Nm)
158
Impatto (1/min)
33000
Velocità di rotazione a vuoto (1/min)
0-2100
Numero di batterie incluse
2
Con caricabatterie
SÌ
Model
FPD3-402C
Type
Percussion Drill
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
6P119762
EAN
4058546418403
UNSPSC
27112700
Nr articolo produttore
4933492473