Food & Dairy machine building
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
Smerigliatrici e levigatrici
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
Attrezzi senza filo (cordless)
Smerigliatrici e levigatrici
1L001977
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
MILWAUKEE M18 FUEL™ 1KEY™ ONEFLAG230XPDB-122C
Aggiungi come preferito
/ prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
1L001977
Tensione nominale (V)
18
Capacità della batteria (Ah)
12
Peso con pacco batterie (kg)
5.4
Inserimento dell'utensile
M14
Diametro massimo del disco (mm)
230
Velocità di rotazione a vuoto (1/min)
6600-6600
Numero di batterie incluse
2
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Tensione nominale (V)
18
Capacità della batteria (Ah)
12
Peso con pacco batterie (kg)
5.4
Inserimento dell'utensile
M14
Diametro massimo del disco (mm)
230
Velocità di rotazione a vuoto (1/min)
6600-6600
Numero di batterie incluse
2
Con caricabatterie
SÌ
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
1L001977
EAN
4058546360658
UNSPSC
27112700
Nr articolo produttore
4933478783