Macchine ad impatto
Tutte le categorie
Apparecchiature per saldatura, brasatura e gas
Attrezzi a pressione aria
Attrezzi elettrici
Attrezzi manuali
Automotori e flotta
Brands
Elementi di fissaggio
Grinding & sanding
Idraulica, aria compressa e impianti idraulici
Movimentazione materiali e stoccaggio
Prodotti chimici e nastri
Prodotti di sicurezza
Pulizie
Rifornimenti elettrici
Strumenti di lavorazione
Quick Search
X
Ricerca
Ripristina
Home
Attrezzi elettrici
Attrezzi senza filo (cordless)
Macchine ad impatto
1Q708028
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
Milwaukee M12 FID2-202X Driver Drill in Box 3600RPM 170Nm 2x 12V 2Ah Li-Ion Battery
Aggiungi come preferito
/ prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
1Q708028
Tensione nominale (V)
12
Capacità della batteria (Ah)
2
Peso con pacco batterie (kg)
0.9
Coppia massima (Nm)
170
Numero massimo di colpi (1/min)
4000
Peso senza batteria (kg)
0.7
Velocità di rotazione a vuoto 1a marcia (1/min)
0-1700
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Tensione nominale (V)
12
Capacità della batteria (Ah)
2
Peso con pacco batterie (kg)
0.9
Coppia massima (Nm)
170
Numero massimo di colpi (1/min)
4000
Peso senza batteria (kg)
0.7
Velocità di rotazione a vuoto 1a marcia (1/min)
0-1700
Velocità di rotazione al minimo 2a marcia (1/min)
0-2900
Velocità di rotazione a vuoto 3a marcia (1/min)
0-3600
Numero di batterie incluse
2
Con caricabatterie
SÌ
Marchio
Milwaukee
Codice merceologico
84672920
Model
M12 FID2-202X
Type
Driver Drill
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
1Q708028
EAN
4058546376710
UNSPSC
27112700
Nr articolo produttore
4933479877