text.skipToContent text.skipToNavigation

MILWAUKEE M12 FUEL™ IMPACT DRILL FPD2-402X


Numero articolo 7P888666
Tensione nominale (V) 12
Capacità della batteria (Ah) 4
Peso con pacco batterie (kg) 1.4
Coppia massima (Nm) 45
Impatto (1/min) 22500
Adatto al diametro della vite (mm) 8-8
Velocità di rotazione a vuoto (1/min) 0-1550
Confezionato per 1

Specifiche

Tensione nominale (V) 12
Capacità della batteria (Ah) 4
Peso con pacco batterie (kg) 1.4
Coppia massima (Nm) 45
Impatto (1/min) 22500
Adatto al diametro della vite (mm) 8-8
Velocità di rotazione a vuoto (1/min) 0-1550
Numero di batterie incluse 2
Con caricabatterie

Numeri di articolo

Numero articolo 7P888666
EAN 4058546376635
UNSPSC 27112700
Nr articolo produttore  4933479869
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.