text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Lip & spur drill 6 x 97 mm

Numero articolo 9M559940
Lunghezza totale (mm)
Diametro trapano (mm)
Diametro dell'albero (mm) 6
Sistema di presa Asse cilindrico plug-in
Lunghezza di taglio (mm) 60
Adatto per acciaio inox No
Con trapano centrale No

Specifiche

Lunghezza totale (mm) 97
Diametro trapano (mm) 6
Diametro dell'albero (mm) 6
Sistema di presa Asse cilindrico plug-in
Lunghezza di taglio (mm) 60
Adatto per acciaio inox No
Con trapano centrale No
Adatto per plastica No
Adatto per acciaio No
Adatto per calcestruzzo No
Adatto per ceramica No
Adatto per ghisa No
Adatto per legno
Adatto per metalli non ferrosi No
Adatto per pietra No
Adatto per vetro No
Punta bilaterale No
Asse a innesto con estremità piatta No
Materiale di taglio Altro
Forma del gambo Cylindrical
Adatto per la barenatura No
Con canale di raffreddamento No
Adatto per piastrelle No
Trapano a spirale
Con bloccaggio rapido No
Marchio Milwaukee
Type Drill Bit

Numeri di articolo

Numero articolo 9M559940
EAN 4002395331338
UBB 500513757517
UNSPSC 23241639
Nr articolo produttore  4932363654
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.