Utensili a batteria
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
Attrezzi senza filo (cordless)
Lampade e radio
2X153816
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
MILWAUKEE Lampade e radio M18 HOAL-0
Aggiungi come preferito
/ prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
2X153816
Colore dell'alloggiamento
Altro
Tipo di tensione
CA/CC
Con sensore di movimento
No
Con dimmer
No
Regolabile
SÌ
Indice di resa cromatica CRI
80-89
Con interruttore
No
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Colore dell'alloggiamento
Altro
Tipo di tensione
CA/CC
Con sensore di movimento
No
Con dimmer
No
Regolabile
SÌ
Indice di resa cromatica CRI
80-89
Con interruttore
No
Con sensore di luminosità
No
Tipo di lampada
LED non sostituibile
Con indicatore di presenza
No
Con riflettore
No
Proporzione diretta/indiretta controllabile separatamente
No
Collegamento elettrico con sistema di connettori
SÌ
Tensione nominale (V)
18 - 18
Con sorgente luminosa
SÌ
Con alimentatore
No
Teste illuminanti flessibili
SÌ
Con luce di lettura separata
No
Flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1 (lm)
4000
Supporto IFTTT disponibile
No
Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471
RG1
Regolazione 0-10 V
No
Regolazione 1-10 V
No
Dimmerazione DALI
No
Dimmerazione DMX
No
Potenziometro di regolazione della luminosità (integrato)
No
Dimmerazione LineSwitch
No
Dimmerazione sistema proprietario del produttore
No
Dimmerazione a modulazione di tensione di rete
No
Taglio di fase della dimmerazione
No
Fase di accensione della dimmerazione
No
Dimmerazione programmabile
No
Dimmerazione RF
No
Riduzione sinusoidale della dimmerazione
No
Dimmerazione Touch and Dim
No
Dimmerazione Zigbee
No
Dimmerazione con pulsante
No
Nessuna funzione di dimmerazione
SÌ
Dimmerazione DSI
No
Compatibile con Apple HomeKit
No
Compatibile con Google Assistant
No
Compatibile con Amazon Alexa
No
Alimentatore intercambiabile
No
Marchio
Milwaukee
Type
High Output Area Light
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
2X153816
EAN
4058546340513
UBB
500581575338
UNSPSC
27112700
Nr articolo produttore
4933478118