Seghetti
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
Utensili elettrici
Seghe e taglio
Seghetti
2P765967
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
Milwaukee Jigsaw FSPE 110 X
Aggiungi come preferito
Non più disponibile
Previous
Next
Numero articolo
2P765967
Corsa (mm)
26
Tensione (V)
240
Frequenza (Hz)
50 - 60
Potenza nominale assorbita (W)
710
Peso della macchina (kg)
2.5
Profondità di taglio nel legno (mm)
120
Velocità di corsa a vuoto (1/min)
500 - 3000
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Corsa (mm)
26
Tensione (V)
240
Frequenza (Hz)
50 - 60
Potenza nominale assorbita (W)
710
Peso della macchina (kg)
2.5
Profondità di taglio nel legno (mm)
120
Velocità di corsa a vuoto (1/min)
500 - 3000
Spessore massimo del materiale in alluminio 250 N/mm² (mm)
30
Spessore massimo materiale in acciaio 400 N/mm² (mm)
10
Campo di rotazione (°)
-45 - 45
marca
Milwaukee
Codice merceologico
Visualizza
Model
FSPE 110 X
Type
Jigsaw
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
2P765967
EAN
4002395229185
UBB
500513600840
UNSPSC
27111508
Nr articolo produttore
4933357990