text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Cordless Rotary hammer M18 BH-402C


Referência 5B700105
Tensione nominale (V) 18
Capacità della batteria (Ah) 4
Diametro di foratura nel calcestruzzo (mm) 16
Energia massima del singolo soffio (J) 1.2
Inserimento dell'utensile Presa SDS plus
Diametro di foratura in acciaio (mm) 10
Diametro di foratura nel legno (mm) 16
Embalado por 1

Especificações

Tensione nominale (V) 18
Capacità della batteria (Ah) 4
Diametro di foratura nel calcestruzzo (mm) 16
Energia massima del singolo soffio (J) 1.2
Inserimento dell'utensile Presa SDS plus
Diametro di foratura in acciaio (mm) 10
Diametro di foratura nel legno (mm) 16
Numero massimo di colpi (1/min) 6100
Velocità di rotazione a vuoto (1/min) 0 - 1300
Numero di batterie incluse 2
Marchio Milwaukee
Model M18 BH-402C
Type Compact Hammer

Números do artigo

Referência 5B700105
EAN 4002395003747
UBB 500513658285
UNSPSC 27111602
Artigo do fabricante nr 4933443330
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.