text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Impact driver IPWE 400R

Artikelnummer 0G163939
Potenza nominale assorbita (W) 725
Peso della macchina (kg) 2.7
Coppia massima (Nm) 400
Inserimento dell'utensile 1/2 pollice
Impostazione della coppia (Nm) 400 - 400
Diametro della vite (mm) 20 - 20
Velocità di rotazione a vuoto (1/min) 0 - 1700

Specificaties

Potenza nominale assorbita (W) 725
Peso della macchina (kg) 2.7
Coppia massima (Nm) 400
Inserimento dell'utensile 1/2 pollice
Impostazione della coppia (Nm) 400 - 400
Diametro della vite (mm) 20 - 20
Velocità di rotazione a vuoto (1/min) 0 - 1700
Impatti (1/min) 1000 - 2600
Marchio Milwaukee
Model IPWE 400 R
Type Impact Wrench

Artikelnummers

Artikelnummer 0G163939
EAN 4002395143511
UBB 500655572534
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 4933451524
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.